Description:
Exécution:
réducteur de pression y c. manomètre
manomètre de pression du réservoir
interrupteur de qualité avec soupape de décharge
poignée caoutchoutée, support avec butées en caoutchouc
roues pleines
avec protection moteur
utilisable universellement
Caractéristique(s):
Largeur: 370 mm
Poids: 29 kg
ID fabricant: Twister 24/244
Hauteur: 720 mm
Longueur: 600 mm
Puissance absorbée: 1,8 kW
Puissance d'aspiration maximale: 250 l/min
Puissance de remplissage maximale: 140 l/min
Pression maximale (air): 10 bar
Puissance d'aspiration maximale: 250 l/min
Puissance de remplissage maximale: 140 l/min