Compresseur Lothar 50/245

Réf.: Z079120 POLARIS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079120 POLARIS
EAN / GTIN 7630014872053
Réf. fabricant LOTHAR 50/245

Description

Description:

Exécution:
  • détendeur y.c. manomètre
  • manomètre à air comprimé pour pression dans la chaudière
  • interrupteur de qualité avec soupape de décharge
  • poignée caoutchoutée
  • support avec 2 butées caoutchouc
  • roues pleines
  • avec protection moteur
  • exécution très stable.




    Description: Chaudière 50l
  • Caractéristique(s):

    Niveau sonore: 78
    Largeur: 430 mm
    Poids: 34 kg
    Hauteur: 670 mm
    Longueur: 900 mm
    Puissance absorbée: 1,8 kW
    Puissance d'aspiration maximale: 250 l/min
    Puissance de remplissage maximale: 140 l/min
    Pression maximale (air): 10 bar
    Volume réservoir à pression: 50 l
    Puissance de remplissage maximale: 140 l/min