Description:
Description: Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-35, La perceuse-visseuse sans-fil GSR 12V-35 Professional offre les meilleures performances et la plus grande compacité de la catégorie 12 V. Sa forme compacte assure un maniement parfait, surtout en hauteur et dans les endroits difficiles d’accès. Avec un couple de 35 Nm (vissages durs), un régime à vide de 0-1 750 tr/min et une tête de 154 mm de long, elle offre un excellent rapport taille/performance et constitue la perceuse-visseuse 12 V la plus compacte et la plus performante de sa catégorie. Son moteur sans charbon avec Electronic Motor Protection exclut toute surcharge et confère à l’outil une grande longévité. . Cette perceuse-visseuse est conçue pour percer dans le bois jusqu’à un diamètre de 32 mm, dans l’acier jusqu’à un diamètre de 10 mm et pour visser jusqu’à un diamètre de 8 mm. Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System). La GSR 12V-35 Professional dispose aussi d’un engrenage 2 vitesses, d’un mandrin Autolock, d’un clip de ceinture, d’un porte-embout, d’un indicateur de niveau de charge, d’une Electronic Cell Protection, d’un éclairage LED, d’une batterie Lithium-Ion, d’une réversibilité droite/gauche et d’une présélection de vitesse. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
Remarque(s): Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir
073852 et suiv. ainsi que
073866.Aucune livraison express.
Livraison:
1 x Tournevis pour perceuse à piles GSR 12351 x L-BOXX 102Batterie et chargeur non inclus
Exécution: Perceuse-visseuse sans fil BoschPerceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP) .Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie .Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.Softgrip .
Caractéristique(s):
Capacité de la batterie: 3 Ah
Tension de la batterie: 12 V
Poids: 7,5 kg
Référence fabricant: GSR 12V 35
Vibrations maximales suivant EN: < 2.5
Couple max. dur: 35 N·m
Couple max. doux: 20 N·m
Type de moteur: Moteur sans balais
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V
Utilisation type: Strong
ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 10 mm