Description:
Exécution:
Perceuse-visseuse Brushless avec une puissance optimale pour les applications exigeantesMoteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissageLampe intégrée pour éclairer la zone de travailAvec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gaucheAvec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangementCombinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com
Caractéristique(s):
Tension de la batterie: 18 V
Poids: 1,2 kg
Couple max. dur: 75 N·m
Couple max. doux: 34 N·m
ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm
ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 38 mm
Nombre de batteries incluses: 2
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse: 600 Attribute
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse: 2,1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 mm
ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 38 mm