Scie circulaire à table GTS10XC

Réf.: Z071980 GTS10XC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071980 GTS10XC
EAN / GTIN 3165140509411

Description

Description:

Description: Scie sur table GTS 10 XC, Extrêmement polyvalente, la scie sur table filaire GTS 10 XC Professional est idéale pour une utilisation dans les ateliers. Un chariot coulissant, une rallonge et une extension latérale permettent d’ajuster la taille de la table en fonction des dimensions de la pièce. Elle dispose également d’un couteau diviseur escamotable rapidement sans outil pour réaliser des coupes cachées. Cette scie est conçue pour la découpe de panneaux, la réalisation de coupes longitudinales et de coupes cachées dans le bois, le bois composite, les panneaux et les stratifiés. Elle est compatible avec les supports pour scies sur table ainsi qu’avec le système d’aspiration de poussières Click & Clean Bosch. La GTS 10 XC Professional bénéficie par ailleurs d’une double isolation, d’un frein moteur, d’une protection contre les surcharges, d’une fonction de démarrage progressif et d’un blocage de broche. Adaptateur d’aspiration (2 610 015 509); Rangement pour lame de scie supplémentaire; Butée parallèle (2 610 016 851); Coulisseau (2 610 015 022); Butée angulaire (2 610 015 508); 1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)

Caractéristique(s):

poids: 35 kg
vitesse de rotation max.: 3,2 Reziproke Minute
Puissance absorbée: 2 W
Angle d'inclinaison max. droite: 47 °
Angle d'inclinaison max. gauche: 1 °