Description:
Livraison:
Lame de scie en carbure de tungstène (48 dents)Pince à matériauxOutil pour le changement de la lame de scieEnrouleur de câbleSac de récupération des copeaux2 extensions de table intégréesButée de mise à longueur
Exécution: Fonction radiale pour les pièces largesPoids plume compact, convient également pour le transport à une mainStructure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevéesTransport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scieAspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégréRéglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux cransLaser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)Rallonges de table latérales escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux, des plinthes, etc.Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûrPince de serrage pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avantButée de profondeur pour la réalisation facile de rainuresTête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l'angle pour les contredépouillesToutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travailChangement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection
Caractéristique(s):
Poids: 16,3 kg
Hauteur: 515 mm
Longueur câble: 2 m
Longueur: 790 mm
Vitesse de rotation max.: 4,5 min-1
Longueur de coupe max. 90°: 305 mm
Profondeur de coupe max. 90°: 92 mm
Angle d'onglet max. droite: 2 Grad
ø lame de scie: 254 mm
Angle d'inclinaison max. gauche: 47 Grad