Description:
Livraison:
Pince de serragePare-éclatsSix pans creuxLame de scie circulaire
Exécution: Pour des sciages de très grande précision : scie à onglets avec bras coulissant Bosch brevetéBras coulissant innovant sans entretien extrêmement robuste pour une précision durableScie à onglets très compacte grâce à l’articulation innovante de son bras coulissantLaser double ligne et lame de grande qualité pour des coupes d’une extrême précision
Description: Scie à onglets GCM 12 GDL, La GCM 12 GDL Professional offre la plus grande précision de coupe de la gamme Bosch et constitue de ce fait le choix idéal pour les travaux exigeant une très grande précision. Le bras coulissant innovant sans entretien est extrêmement robuste et confère à cette scie à onglets une grande durabilité. Grâce à l’articulation innovante de son bras coulissant, la GCM 12 GDL Professional est particulièrement compacte. Dotée d’un laser double ligne et d’une lame de grande qualité, cette scie à onglets réalise des coupes d’une extrême précision. La GCM 12 GDL Professional est conçue pour la réalisation de coupes d’onglets, de coupes biaises et de rainures dans le bois, les poutres et le bois composite ainsi que dans les panneaux et les lames de parquet. Elle est compatible avec le système d’aspiration Click & Clean Bosch et avec de nombreux supports de travail. La GCM 12 GDL Professional dispose aussi notamment d’un système de freinage intelligent, d’un laser double ligne de grande précision et d’un démarrage progressif. Pince de serrage (réf. pièce de rechange 1 609 B02 585); Pare-éclats (1 609 B02 375); Six pans creux (1 609 B00 256); 1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531)
Caractéristique(s):
Largeur: 1,1 mm
Référence fabricant: GCM 12 GDL Professional
Hauteur: 740 mm
Longueur: 670 mm
Vitesse de rotation max.: 4 min-1
Angle d'onglet max. gauche: 52 Grad
Angle d'onglet max. droite: 60 Grad
ø lame de scie: 305 mm
ø alésage lame de scie: 30 mm
Angle d'inclinaison max. gauche: 47 Grad