Description:
Livraison:
tube de graissetorchonburin platpoignée supplémentairecoffret de transport
Exécution: Le nouveau marteau-piqueur de 11 kg de Bosch pose de nouveaux jalons.Le meilleur rapport poids/performances.Vibrations minimes grâce au découplage des poignées et au mécanisme de frappe optimisé.Construction allongée optimale pour les travaux au sol.Très longue durée de vie grâce à des composants haut de gamme en aluminium et en acier.
Caractéristique(s):
Poids: 11,4 kg
Référence fabricant: GSH 11 VC
Puissance absorbée: 1,7 W
Energie de frappe: 23 J
Emballage: Valise
Forme du porte-outils: SDS-max
Queue: SDS-max