Ponceuse excentrique GEX 18V-125

Réf.: Z077319 GEX18V-125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z077319 GEX18V-125
EAN / GTIN 4059952539645
Réf. fabricant 0601372200

Description

Description:

Livraison:
  • Disque de ponçage (125 mm) 2 608 000 714
  • 1 x Feuille abrasive C430, Expert for Wood+Paint, 120 (disponible séparément en paquet de 5 : 2 608 605 643)
  • Sac à poussière 2 608 000 715
  • L-BOXX 136

    Exécution: Contrôle optimal pour le meulage de grandes surfaces
  • Un excellent équilibre près de la pièce à travailler et une excellente ergonomie du repose-main et de la poignée assurent un contrôle optimal de l'outil.
  • Le moteur sans balais et le système Bosch Professional 18V assurent une progression rapide du travail et une longue durée de vie.
  • Utilisation simple et intuitive
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Gewicht ohne Akku: 1,1 kg
    Référence fabricant: GEX 18V-125
    ø plateau-support: 125 mm
    Gewicht inklusive Akku: 1,6 kg
    Poids, batterie comprise: 1,6 kg
    Poids sans batterie: 1,1 kg