Visseuses sans fil pour cloisons sèches TBS 18 LTX BL 5000 metaBOX 145 L

Réf.: Z060034
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060034
EAN / GTIN 4061792206342

Description

Description:

Exécution:
  • L'experte parmi les visseuses sans fil pour cloisons sèches avec une vitesse de rotation élevée pour le vissage en série rapide de panneaux en placoplâtre
  • Autostart : la visseuse se met automatiquement en marche lors de la pression contre la surface pour un travail confortable et économique
  • Moteur Brushless unique de Metabo pour une avance rapide et une efficacité maximale lors du vissage en série
  • Visseuse légère et maniable avec une forme ergonomique pour un guidage précis et la transmission de la force dans l'axe de la vis
  • Structure compacte et légère pour une utilisation confortable à une main
  • Générateur d'impulsions désactivable pour enfoncer avec précision les vis qui dépassent sans retirer la butée de profondeur
  • Vissage précis grâce au réglage de précision de la butée de profondeur et à l'embrayage silencieux à griffes
  • Vissage en série rapide et précis avec le chargeur pour visseuse SPEED FIX 57 (accessoire, référence 630611000)
  • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Livraison:
  • Butée de profondeur
  • Crochet de ceinture
  • metaBOX 145 L
  • sans bloc batterie, sans chargeur
  • Porte-embout magnétique 1/4'' (6,35 mm)
  • Embout de vissage Phillips Gr. 2/25 mm
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids: 0,9 kg
    Couple max. doux: 6 N·m
    Porte-outils: Innensechskant 1/4