Description:
Livraison:
sans batterieni chargeurcapot d'aspirationdisque de tronçonnage diamant ALL-D125 Premiumplateau TP-DSC-AG 125 FHpoignée supplémentaire VIBRASTOPécrou de serrage UF-AG M14bride de serrage BF-DSC-AGC M14clé à ergots KF-AGSystainer SYS3 M 187
Exécution: Le capot d'aspiration permet un travail plus sain: plus de 95 % de la poussière est directement captée vers l'aspirateur, idéal pour le tronçonnage de matériaux minéraux en intérieurCoupes précises: vue dégagée sur le tracé grâce au capot d'aspiration ouvertCoupes jusqu'aux bords: le capot d'aspiration s'ouvre facilement vers l'avant pour travailler au ras des paroisRésistant: le moteur EC-TEC encapsulé, sans charbons et le système électronique isolé sont parfaitement protégés des poussières générées par les coupes
Description: Pour un tronçonnage précis et sans poussièrePour garantir un travail sain, le capot d'aspiration capte plus de 95 % de la poussière directement à la source. Idéal en intérieur pour un tronçonnage de matières minérales avec faible dégagement de poussières de matières minérales. Le concept ouvert offre une vue dégagée sur la coupe, pour une orientation simple sur le tracé. De plus, le capot d'aspiration s'ouvre facilement vers l'avant pour travailler au ras des parois. Le moteur EC-TEC est totalement étanche et le système électronique protégé pour une résistance aux poussières. Pour procurer encore plus de confort, la batterie Bluetooth® démarre automatiquement l'aspirateur Bluetooth à distance.
Caractéristique(s):
ø disque max.: 125 mm
Poids, batterie comprise: 3,2 kg
Référence fabricant: DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic
Nombre de batteries incluses: 0
Plage de vitesses de rotation: 4,5 Attribute
Plage de vitesses de rotation: 8,5 Attribute
ø disque max.: 125 mm
Poids, batterie comprise: 3,2 kg