• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Souffleur sans fil FUEL™ M18FBL

Réf.: Z071951 M18FBL-0

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071951 M18FBL-0
EAN / GTIN 4058546029975

Description

Description:

Livraison: Sans batterie ni chargeur.
Exécution:
  • Le souffleur sans fil chasse les saletés et les feuilles à une puissance pouvant aller jusqu’un débit volumique d’air de 12,74 m³/min à 193 km/h.
  • Vitesse de l’air réglable sur 2 niveaux à l’aide d’un interrupteur.
  • Mode Boost-Power en cas de nécessité de plus d’énergie.

    Remarque(s): Batterie et chargeurs adaptés, voir 073809 MHB55, 073840 M1218C, 073840 M1218FC.
  • Caractéristique(s):

    Débit volumique d'air: 0 - 12,7 Attribute
    Vibrations maximales suivant EN: 0 - 2,5 Attribute
    Vitesse de léair maximale: 37 - 54 Attribute
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type HB 18 V
    Type de produit: Souffleur
    Type de batterie: Lithium-ion
    Tension de la batterie: 18 V
    Poids sans batterie: 3,1 kg
    Alimentation électrique: Fonctionnement sur batterie
    Puissance absorbée: 500 W
    Niveau sonore: 97

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Sign in to your Account

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier