Scie sauteuse sans fil STA 18 LTX 100

Réf.: Z060007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060007
EAN / GTIN 4007430324597
Réf. fabricant 601002840

Description

Description:

Livraison:
  • Clé mâle à six pans
  • Coffret MetaLoc
  • sans batterie, ni chargeur
  • Tubulure d'aspiration
  • Capot transparent
  • Pare-éclats

    Exécution:
  • Extrêmement maniable grâce au faible diamètre de la poignée et à la surface Softgrip caoutchoutée
  • La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau
  • Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
  • Souffleur de copeaux désactivable pour une bonne visibilité de la zone de coupe
  • Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
  • Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie
  • Caractéristique(s):

    Capacité de la batterie: 0
    Tension de la batterie: 18 V
    Cadence: 550 Attribute
    Cadence: 2,8 Attribute
    Puissance de sciage max. acier: 10 mm
    Puissance de sciage max. INOX: 25 mm
    Puissance de sciage max. bois: 100 mm
    Poids, batterie comprise: 2,5 kg

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Sign in to your Account

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier