Description:
Livraison:
sans batterieni chargeur2 x lames de scie (1 lame à denture fine/1 lame universelle)pare-éclatsSystainer SYS3 M 187
Exécution: Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsionManipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomiqueInterrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible quelle que soit la position de travailChangement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scieTracé de coupe bien visible : lumière stroboscopique et aspiration performanteForce d'entraînement puissante garantissant une progression de coupe rapideIdéal en combinaison avec la batterie Li-HighPower : avec un poids n'atteignant pas même 600 g, elle est 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu'un modèle 5,2 Ah standardLa scie sauteuse sans fil en Systainer³ s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantierLes Systainer³ sont compatibles entre eux et combinables avec toutes les générations de Systainer précédentes, les aspirateurs et de nombreux autres accessoires système, tels que la planche à roulettes ou l'atelier mobile
Description: Maniabilité optimale même dans les courbes Avec elle, les courbes les plus étroites se négocient comme les lignes droites. Le moteur EC-TEC puissant et efficace garantit à tout moment une cadence de travail rapide et un sciage tout en puissance avec 3800 courses par minute. Équipée d’un triple guidage de lame avec joues de guidage réglables, la lame ne dévie jamais de son cap. Résultat : la garantie d'une précision maximale. En matière de forme parfaite, il n’est pas seulement question du résultat de sciage, mais aussi de la forme ergonomique de nos scies sauteuses sans fil, qui permet un travail de longue durée sans fatigue. Les batteries Bluetooth® Festool renforcent le confort d'utilisation avec les aspirateurs Festool : en combinaison avec un aspirateur Festool compatible Bluetooth®, elles enclenchent automatiquement ce dernier en mode AUTO à la mise en marche de la scie sauteuse sans fil.
Caractéristique(s):
Puissance de sciage max. bois: 120 mm
Puissance de sciage max. acier: 10 mm
Poids, batterie comprise: 2,3 kg
Référence fabricant: PSC 420 EB-Basic
Nombre de batteries incluses: 0
Cadence: 3,8 Attribute
Puissance de sciage max. acier: 10 mm
Puissance de sciage max. bois: 120 mm
Poids, batterie comprise: 2,4 kg