Meuleuses d'angle sans fil WB 18 LT BL 11-125 Quick metaBOX 165 L

Réf.: Z060030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060030
EAN / GTIN 4061792205390

Description

Description:

Livraison:
  • Capot de protection
  • Poignée supplémentaire
  • Filtre anti-poussière
  • metaBOX 165 L
  • sans pack de batteries, sans chargeur
  • Bride d'appui
  • Écrou de serrage M-Quick

    Exécution:
  • Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus
  • Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
  • Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1 seconde après l'arrêt de la machine.
  • Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
  • Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
  • Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
  • Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Prof. de tronçonnage max.: 27 mm
    ø disque max.: 125 mm
    Porte-outils: Spindelgewinde M14

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Sign in to your Account

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier