Marteau sans fil KH 18 LTX BL 24 Q metaBOX 165 L

Réf.: Z060036
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060036
EAN / GTIN 4061792218550

Description

Description:

Livraison:
  • Mandrin à marteau pour outils avec extrémité d'insertion SDS-plus
  • Butée de profondeur de perçage
  • metaBOX 165 L
  • sans pack de batteries, sans chargeur
  • mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
  • poignée supplémentaire caoutchoutée

    Exécution:
  • Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail
  • Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
  • Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière compact ISA 24 (accessoire)
  • Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
  • Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
  • Metabo Quick : changement de mandrin rapide et sans outil pour travailler avec des forets SDS-plus et cylindriques
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
  • Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
  • Double sécurité en cas de blocage du foret : pas de retour de couple grâce au débrayage mécanique et à l'arrêt ultra-rapide commandé par capteur
  • Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
  • Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids sans batterie: 3 kg
    Energie de frappe: 2,2 J
    Forme du porte-outils: SDS-plus
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 30 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le béton: 24 mm