MILWAUKEE Tête pour vibreur béton 38mm

Réf.: Z070101 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070101 38
EAN / GTIN 4058546348052

Description

Description:

Champ d'application: Notre tête vibrante est un accessoire indispensable pour les compacteurs à béton. Elle est disponible en différentes tailles. Elle est fabriquée dans un matériau de haute qualité et se connecte facilement au compacteur à béton.La tête vibrante peut également être utilisée sur d'autres machines et génère de fortes vibrations qui contribuent à éliminer les bulles d'air du béton et à améliorer le compactage. Cela permet d'obtenir une meilleure qualité et une plus grande durabilité du béton.

Caractéristique(s):

Ø: 38 mm