Description:
Description: Souffleur sans fil puissant et silencieux pour éliminer rapidement les feuilles mortes et la saleté sur les places et dans les allées
Moteur Brushless puissant pour une puissance élevée et une longue autonomie par charge de batterie
Réglage précis de la puissance de soufflage grâce à la vitesse de l'air réglable en continu
Puissance de soufflage constante en fonctionnement continu grâce à l'accélérateur de vitesse blocable en continu
Structure fine et équilibrée avec poignée caoutchoutée pour travailler sans sa fatiguer en gardant l'appareil près du corps
Avec sangle d'épaule rembourrée pour une position de travail optimale pour la santé
Tube de soufflage robuste et facilement amovible avec bague de protection métallique
Rangement compact au mur grâce à l'oeillet de suspension pratique
Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Tube de soufflage, Sangle d'épaule, sans batterie, ni chargeur
Remarque(s): sans pack de batteries, sans chargeur
Caractéristique(s):
Vitesse de rotation à vide: 0 - 20.300 Attribute
tension: 18 V
Poids sans batterie: 2,1 kg
Niveau de puissance acoustique LWA: 89
Niveau de pression acoustique: 68
Poids avec batterie: 2,5 kg
Débit volumétrique: 650
Vitesse de l'air: 150