Nettoyeur haute pression MC 2C-120/520 XT CH

Réf.: Z073250 2-22XT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z073250 2-22XT
EAN / GTIN 5703887109457
Réf. fabricant 128470136

Description

Description:

Livraison:
  • tuyau sous haute pression (DN6)-15m
  • pistolet Ergo 2000
  • tuyère Tornado Plus
  • marteau turbo plus profilé en acier avec tuyère
  • flexopower plus profilé en acier sans tuyère

    Exécution: Le MC 2C-120/520 XT séduit par un design unique et dispose à un certain nombre de fonctionnalités par exemple réglage de pression / volumen, grandes roues, accessoires ergonomique professionels, crochet pour le câble flexible etc.
  • Caractéristique(s):

    poids: 28
    quantité d'eau (l/h): 520/470
    Résistance à la compression: 120 bar/12MPa