Pince à becs longs, plate, chromée, avec gaine 190 mm

Réf.: 711200 190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 190 mm
Longueur mors 50 mm
Forme de mâchoire plat
Norme DIN ISO 5745
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Surface pince chromé
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 711200 190
Réf. fabricant 30 15 190

Description

Exécution:

Avec longues mâchoires étroites et articulation encastrée.
Pince chromée, branches avec gaine bi-matière..

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.