Il existe une alternative à ce produit

Serre-joints tout acier 250 mm

Réf.: 860480 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 22×10,5 mm
Capacité de serrage 250 mm
Porte-à-faux 120 mm
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860480 250
EAN / GTIN 4045197167439

Description

Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.
Rotule avec protection de vis empêchant tout desserrage de la vis en cas de vibrations. Transmission de force maximale grâce à la poignée avec surface en Haptoprene® ergonomique et noyau en PP résistant. Structure de surface anti-glisse également en cas de mains humides ou couvertes d'huile.
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
    Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier