Couteau de rechange complet avec vis 350 mm

Réf.: 732040 350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ 6 mm
Pour barres simples jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 5 mm
Type de produit Fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 732040 350
EAN / GTIN 4045197166876

Description

Matière(s):

Couteau en acier au chrome, tranchants trempés par induction.

Adapté(s) pour:

Coupe-boulons réf. 732000