Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E-PM 6HX extra long M5

Réf.: 134666 M5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: C
  • Angle d'hélice: 45
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M5
Revêtement TiCN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Angle d'hélice 45 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,8 mm
Longueur totale L 140 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 4,2 mm
Filetage ⌀ 5 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur bleu
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 15 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 134666 M5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
25
Acier < 500 N/mm²
P
25
Acier < 750 N/mm²
P
20
Acier < 900 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
25
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec queue extra longue.
≤ M10: queue suivant DIN 371;
≥ M12:
queue suivant DIN 376.
Revêtement TiCN, pour des exigences élevées en matière de dureté et de ténacité.

Avantage(s):

Idéal pour le taraudage de pièces d’accès difficile.
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier