JEU de pieds à coulisse numériques TESA-CAL IP67, plage de mesure 150 mm 10

Réf.: 405522 10
Remise
1330,00 CHF
Fixer le prix 10 Unité (CHF 98,20 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 40 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Mise en veille oui
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille oui
Arrêt automatique oui
Autonomie 12000 heures
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 405522 10
EAN / GTIN 4067263132752

Description

Exécution:

  • Guidage parfait du coulisseau sur le rail pour un fonctionnement souple et fluide.
  • Construction robuste pour une longue durée de vie et stabilité des résultats à long terme.
  • Indice élevé de protection contre la poussière et les liquides.
  • Lecture aisée avec grand cadran rond à fort contraste.
  • Longue durée de vie des piles évitant leur remplacement fréquent.

Fonctionnement:

IP67 : Protection contre l’immersion temporaire dans l’eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Mesures extérieures, intérieures, de niveau et de profondeur.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.
Jeu composé de 10× 412760 réf.150.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript