Rapporteur d’angle simple avec règle coulissante 100X150 mm

Réf.: 453402 100X150
Remise
51,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 43.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempées
  • Emballage: Etui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture 1 degré
Erreur admissible ±30 degrés/minute
Longueur branche 150 mm
⌀ secteur gradué 100 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Etui
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 453402 100X150
EAN / GTIN 4067263117407

Description

Exécution:

Avec règle coulissante en longueur; extrémité de la règle inclinée à 45°. Secteur gradué, ajouré avec division 10 − 170°; lecture 1°. Graduation chromée mate. Avec vis de fixation. Non trempé.