Exécution:
Enregistreurs de données pratiques avec affichage. Mémoire interne de 16 000 valeurs mesurées. Sécurité des données garantie, même lorsque la pile est épuisée.Cadence de mesure réglable entre 1 min et 24 h.
Durée de vie de la pile >1 an (cadence de mesure 15 min, 25 °C).
L’interface USB (station d’accueil) permet une configuration rapide et aisée de l’enregistreur ainsi que la lecture des données de mesure.
Livraison:
Avec fixation murale, 2 piles
081560 réf. CR2032 etprotocole d’étalonnage.