Mètre-ruban Jeu de 3 pièces 2 m

Réf.: 461901 2
Remise
38,80 CHF
Fixer le prix 3 Unité (CHF 5,07 / 1 Metre)
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 36.00 /pcs.
  • CHF 114.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 2 m
Largeur de bande 13 mm
Couleur du ruban blanc
Longueur boîtier 62 mm
Largeur boîtier 26 mm
Hauteur boîtier 59 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461901 2
EAN / GTIN 4062406206611

Description

Exécution:

Mètre-ruban particulièrement de haute qualité avec un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre et retour de ruban automatique.
Pour une prise aisée, les surfaces de contact et le bouton d'arrêt sont pourvus d'un revêtement bimatière en Santoprene®.
Les paliers avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé.
L'amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet.
Profilé en aluminium sur le dessous pour une pose précise.
Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.
Graduation mm

Livraison:

3 × mètres-rubans 461900.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript