Equerre à onglet à chapeau, Longueur branche: 120X80mm

Réf.: 455400 120X80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 38.20 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Perpendicularité basées sur norme DIN 875/2
Longueur branche longue 120 mm
Longueur branche courte 80 mm
Section des branches 20×5 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Emballage Boîte robuste
Type de produit Equerres à onglet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 455400 120X80
EAN / GTIN 4045197206008
Réf. fabricant 455400 120X80

Description

Exécution:

Exécution en acier. Arêtes et surfaces planes usinées avec précision. Tolérances angulaires basées sur la norme DIN 875/2.

Utilisation:

Pour traçages précis et contrôle d’angles de 45° et 90°.