Jeu de tampons lisses, précision ±0,5 µm 6,5-7

Réf.: 483955 6,5-7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 315.00 /pcs.
  • CHF 445.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±0,5 µm
Classe de tolérance 1
Dim. nominales 6,51 mm - 7 mm
Pas 0,01 mm
Contenu du jeu (pièces) 50
Type de produit Tampons lisses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483955 6,5-7
EAN / GTIN 2050000962868

Description

Exécution:

L’alternative économique aux piges de contrôle. Tolérances de ⌀ supérieures à DIN2269, classe de tolérance 1. En acier spécial pour calibres de haute qualité. Poignée en plastique avec inscription du ⌀.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, p. ex. 483950 réf. 2 0,24 mm.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier