Exécution:
- Capteurs de force robustes dans un boîtier pratique en aluminium coulé sous pression pour mesurer les forces de compression et de traction de 0,001 à 2500 N.
- Protection contre la surcharge jusqu'à 500% et axe de mesure protégé.
- Filetage de montage pour poignées supplémentaires.
- Positionnement précis sur les bancs d'essai grâce aux goupilles de guidage.
- Vitesse de mesure élevée pour une saisie précise des valeurs maximales pour le calcul de forces de rupture ou d’arrachement.
- Mémoire des valeurs mesurées avec surveillance des statistiques et des valeurs limites.
- Port USB pour transfert des données sur un PC.
Avantage(s):
Autonomie maximale de 150 h sans alimentation secteur grâce à la batterie LiPo rechargeable.
Logiciel de données de mesure pour analyses dans MS-Excel. Logiciel COM-Bridge pour une transmission directe des données de l'appareil de mesure au PC Windows.
Utilisation:
Mesure des forces de compression et de traction dans le secteur du contrôle qualité et de la production. Utilisable comme appareil portatif mobile également à l'extérieur et sur des bancs d'essai ou des gabarits. Les filetages intégrés dans le boîtier servent à la fixation dans des bancs d'essai ou au montage de poignées supplémentaires.
Livraison:
Capteur de force en coffret de protection, accessoires d'introduction de la force à visser (œillet, tête à rainurer, cône, crochet) et manuel d'instructions rapide.
Logiciel FMI-Connect.