Udførelse:
- Robuste kraftmålere i betjeningsvenligt trykstøbt aluminiumshus til tryk- og trækkræfter fra 0,001 til 2.500 N.
- Overbelastningsbeskyttelse op til 500 % og beskyttet måleaksel.
- Monteringsgevind til yderligere håndtag.
- Præcis positionering i teststativer med føringsspidser.
- Høj målehastighed til præcis spidsværdiregistrering til beregning af brud- eller rivestyrken.
- Måleværdihukommelse med statistik- og grænseværdiovervågning.
- USB-port til dataoverførsel til pc.
Fordel:
Driftstid på op til 150 h uden strømforsyning takket være genopladeligt LiPo-batteri.
Måledatasoftware til analyse i Microsoft Excel. Software COM-forbindelse til direkte dataoverførsel fra måleinstrument til Windows-pc.
Anvendelse:
Måling af tryk og trækkræfter inden for kvalitetskontrol og produktion. Kan også anvendes som mobil håndmåler udendørs og i teststativer eller andre anordninger. Monteringsgevindet, der er integreret i huset, anvendes til fastgørelse i teststativer eller til montering af yderligere håndtag.
Leveringsomfang:
Kraftmåler i opbevaringskuffert, monterbart tilbehør til kraftpåvirkning (fladhoved, nothoved, konus, krog) og kvikguide.
Software FMI-Connect.