{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Tolérance hauteur par paire | 0,02 mm | |
Pour ⌀ arbre | 3 mm - 40 mm | |
Toutes les pièces | trempé | |
Longueur | 70 mm | |
Largeur | 55 mm | |
Hauteur | 75 mm | |
Poids par unité | 1,8 kg | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Vés |
Référence article | 447145 70X55 | |
EAN / GTIN | 4062406264512 |