Pieds à coulisse de traçage 150 mm

Réf.: 446120 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 27.00 /pcs.
  • CHF 23.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Jauge de profondeur: plat
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Etui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de traçage 150 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Lecture 0,05 mm
Graduation 1/20 mm
Longueur de bec 40 / 33 mm
Jauge de profondeur plat
Toutes les pièces trempé
Emballage Etui
Type de produit Pied a coulisse de tracage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446120 150
EAN / GTIN 4946368111278
Réf. fabricant 536-221

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets. Graduation fine, à fort contraste. Surfaces de mesure en carbure rapporté pour le traçage.