Elingue à chaînes 3 brins 2 m

Réf.: 086438 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ chaîne 13 mm
Longueur utile 2 m
Charge admissible WLL β = 0° − 45° 11 200 kg
Charge admissible WLL β = 45° − 60° 8 000 kg
Type de produit Elingues à chaînes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086438 2
EAN / GTIN 4032378140954
Réf. fabricant H313SL2TYP1

Description

Exécution:

Elingues à chaîne avec marquage H (homologation de l’association professionnelle allemande).
Elingue à chaînes très résistante avec crochets à chape et chaîne vernie noire.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles (p. ex. linguet de sécurité) disponibles sur demande.
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
    Longueur utile (m) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier