Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Métal liquide 2×25 mlml

Réf.: 083380
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation; GHS09: Environnement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant WS-362-025
Base chimique Résine époxy
Viscosité dynamique 750 000 mPas
Densité 1,8 g/cm3
Forme Pâte
Plage de températures -35 °C - 145 °C
Maniabilité après 4 min - 6 min
Utilisable après 15 min
Propriété refermable
pour matériau Fonte; Acier; Aluminium; Céramique; Bois; Béton
pour applications Réparation
Résistance à la traction et au cisaillement 25 N/mm2
Dureté suivant Shore A 68
Couleur gris
Contenance 48 g
Température de stockage 10 °C - 15 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation; GHS09: Environnement
Type de produit Colle bicomposante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083380

Description

Exécution:

Epoxy-métal gris à séchage rapide usinable facilement (sciage, perçage, fraisage, taraudage).

Utilisation:

Permet de remplir des fissures, des perforations faites par erreur, des trous, etc. dans la fonte, l’acier, le fer, l’aluminium, la céramique, le bois et le béton.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.