Gewindedichtung 586 250

Réf.: Z083562 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dichtmittel

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083562 250
EAN / GTIN 5010266586465
Réf. fabricant 88566

Description

Description:

LOCTITE 586 Etanchéité de filetages fort 250ml
Exécution: étanchéité de filetages fort, particulièrement adapté au laiton, pour métaux. Polymérisation lente.
  • Dimension maximum du filetage: 2″.
  • Plage de températures de service: -50°C jusqu'à +150°C.
  • Couple de rupture: 15 Nm.
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 50 - 150 Attribute
    Farbe Dichtmittel: rouge
    Festigkeit für Demontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 586
    Pour tailles de filetages M jusqu'à: M10
    Füllflüssigkeit: 250 ml
    ID fabricant: 586
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention