Extracteur de goujons «Hi Trac» 5

Réf.: 082864 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 5
⌀ pré-perçage 8,5 mm
Pour vis/boulons M16 − M20
Adapté pour Acier trempé
Pour embouts de tubes (nipple) 1/4 pouce
Type de produit Extracteurs de goujons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082864 5
EAN / GTIN 2050001695499
Réf. fabricant 45150-200

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s’agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (⌀ de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).

Remarque(s):

Filets UNC et UNF livrables sur demande.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier