Scie-sabre sans fil GSA18VLIC

Réf.: 078217 GSA18VLIC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GSA 18 V-LIC
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Longueur course 21 mm
Cadence 0 min-1 - 3 050 min-1
Poids 2,5 kg
Vibrations maximales suivant EN 8,8 m/s2
Particularité SDS, LED
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078217 GSA18VLIC
EAN / GTIN 3165140862301
Réf. fabricant 06016A5002

Description

Exécution:

Scie-sabre sans fil Bosch avec système SDS pour un changement de lame rapide et aisé.
  • Technologie Li-Ion Bosch Professional pour une longue durée de vie et une autonomie exceptionnelle de la batterie.
  • Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • Poignée Softgrip ergonomique.
  • Avec éclairage LED du poste de travail.
Scie-sabre compacte et légère, petite poignée, également pour travaux en hauteur et d’une main.
Régulation variable de la vitesse de coupe, vibrations réduites grâce au système d'amortissement des vibrations intégré.
Avec éclairage LED du poste de travail.

Livraison:

Avec valise de transport, 2× lames de scie, 2× batteries, chargeur rapide.
Avec 2× batteries Li-Ion 18 V / 5,0 Ah, chargeur rapide, 1× lame de scie-sabre S 922 AF Flexible pour le métal, 1× lame de scie-sabre S 922 EF Flexible pour le métal, 1× lame de scie-sabre S 922 HF Flexible pour le bois et le métal, insert pour L-BOXX 136, L-BOXX 136.

Remarque(s):

Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.
Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073859.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange