Description:
Fonctionnement: IP55: signifie protection contre la poussière et les jets d'eau.
Exécution: Eclairage sans ombres ni reflets avec diffusion de la lumière élevée. Etanche aux projections d'eau et à la poussière IP55. Lampe de travail robuste avec parties latérales caoutchoutées et cinq angles d'inclinaison en fonction de la position (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Poignée intégrée, interrupteur marche/arrêt à l'arrière. Agréée pour une utilisation permanente ainsi que sur les chantiers et dans les ateliers de montage suivant BGI 608.Avec câble de raccordement de 3 m H07RN-F3G1,5.Avec fonction d'éclairage de secours En cas de panne de courant, la lampe s'allume automatiquement batterie 21,6 V/0,8 Ah, durée d'éclairage jusqu'à 3 heures, système de charge/décharge intelligent.
Caractéristique(s):
Angle de départ réglable: 25
Longueur câble de raccordement: 3 m
Zone ATEX: aucune
Alimentation électrique: Fonctionnement sur batterie
Largeur totale: 256 mm
Hauteur totale: 163 mm
Longueur totale: 273 mm
Poids: 2,3 g
Indice de protection IP: IP 55
Puissance absorbée: 35 W
Durée d'éclairage: 3 h