Description:
Description: Coffret de transport L-BOXX 374, Le coffret L-BOXX 374 du concept mobilité Bosch constitue une solution de rangement et de transport améliorée. Son mécanisme d’enclipsage amélioré permet une ouverture facile des coffrets empilés et donc un grand confort de manutention. Sa compatibilité totale avec toutes les variantes de coffrets L-BOXX et calages de même qu’avec le système d’aménagement de véhicules utilitaires Sortimo lui confère une grande souplesse d’utilisation. Les fermoirs performants et le matériau très solide assurent une grande robustesse et la poignée supérieure permet un transport très facile. Le coffret est par ailleurs utilisable avec le système d’aménagement de véhicules Sortimo, le diable Aluminium Caddy et le support à roulettes L-BOXX Roller. Le coffret L-BOXX 374 supporte un poids de 100 kg et offre une capacité de charge de 25 kg ainsi qu’une résistance à la traction de 50 kg. Son design innovant a été primé par un International Design Award en 2017, un German Design Award en 2018 et un pro-K Award.
Exécution: Le tri impeccable : conserver une vue d'ensemble, ne rien oublier, économiser temps et nerfs Adaptable au cas par cas : avec calages souples et taillés sur mesure pour outils, accessoires et consommables Transport systématisé : liaison et séparation de plusieurs BOXX grâce au verrouillage par clic breveté Chargement rapide, conduite sûre : s'intègre parfaitement et directement sans adaptateur au système d'aménagement de véhicules utilitaires SORTIMO agréé par le TÜV (organisme certificateur allemand) Extrêmement robuste : résistante aux chocs et à l'aspersion, couvercle résistant à une charge de 100 kg, chargement BOXX jusqu'à 25 kg
Caractéristique(s):
Dim. ext., l: 442 mm
Dim. ext., H: 389 mm
Dim. ext., L: 357 mm
Poids: 3 kg
Propriété de la valise: LBOXX 374