Lampe de poche à LED Core avec piles P3-CORE

Réf.: 081370 P3-CORE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
73 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Fonction lampe de poche: Focalisation

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant P3 Core
Indice de protection IP IP 54
Fonction lampe de poche Focalisation
Flux lumineux 90 lm
Flux lumineux niveau 2 50 lm
Flux lumineux niveau 3 15 lm
Durée d'éclairage 3 h
Durée d'éclairage niveau 2 4 h
Durée d'éclairage niveau 3 6 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Ampoule Module de LED
Advanced Focus System (AFS) oui
Rapid Focus oui
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Micro, AAA
Longueur totale 100 mm
⌀ tête 20 mm
Poids 42 g
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081370 P3-CORE
EAN / GTIN 4058205028462
Réf. fabricant 502597

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau, tous les contacts sont dorés, des lentilles de haute qualité concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d’une tête focalisable.
Ledlenser série Core, la nouvelle génération de la célèbre série P.
Advanced Focus System (AFS)
Le système Advanced Focus System combine une lentille et un réflecteur afin de proposer les avantages des deux systèmes. Résultat: une excellente focalisation ainsi qu’un faisceau lumineux homogène défocalisé.
Rapid Focus
Les systèmes de focalisation traditionnels avec mécanisme rotatif doivent généralement être utilisés à deux mains. En revanche, le système Rapid Focus permet de régler rapidement le faisceau d’une seule main.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec piles.