{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 20 | |
Tension | 250 V | |
Puissance nominale déroulé | 3500 (16 A) W | |
Classe de câble | H05RR-F | |
Conception du câble | 3G1,5 | |
Matériau câble | Caoutchouc | |
Matériau boîtier | Tôle d'acier | |
Longueur câble | 50 m | |
Nombre de prises | 4 | |
Système de diagnostic disponible | non | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Enrouleurs de câble |
Référence article | 081105 50R | |
EAN / GTIN | 4003644004751 | |
Réf. fabricant | K2S50GT000 |