{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur | 1 540 mm | |
Largeur | 540 mm | |
Longueur fourches | 1 150 mm | |
Largeur fourches | 160 mm | |
Capacité de course | 85 mm - 200 mm | |
Capacité de charge | 2 500 kg | |
Poids | 68 kg | |
Type de produit | Transpalettes |
Référence article | 919911 1150 | |
EAN / GTIN | 4062406348717 |