Etagère en panneau de particules 926 mm

Réf.: 990905 926
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Epaisseur plan de travail: 16

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plan de travail 16 mm
Largeur 2 450 mm
Profondeur 926 mm
Epaisseur 16 mm
Matériau étagère Panneau de particules
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de fixation des tablettes Perforations
Montage par le client oui
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990905 926
EAN / GTIN 4004514225115
Réf. fabricant 18358-N

Description

Livraison:

Paire de montants fournie.