Goulotte de câbles 600 mm

Réf.: 928776 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur 600 mm
Profondeur utile 80 mm
Hauteur montage 100 mm
Type de produit Guide-câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928776 600
EAN / GTIN 4062406352448

Description

Exécution:

En tôle d'acier.

Utilisation:

Chemins de câbles pour le câblage horizontal. Fixation au-dessous du plan de travail. Pour les câbles, blocs multiprises ou adaptateurs.

Livraison:

Avec matériel de fixation.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.