Coffret de douilles 3/8 pouce 26

Réf.: 962657 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir: 1/3
  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir 1/3
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Convient pour équipements d'atelier Etabli
Largeur 160 mm
Profondeur 520 mm
Nombre d'outils 26
Exécution avec clé à douilles
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 962657 26
EAN / GTIN 2050001814746

Description

Exécution:

Jeux d’outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Tiroirs de la série d’établis Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (largeur de bloc 600 mm) et tiroirs HOLEX, surface utile 490×520 mm. Les compartiments alvéolés en mousse rigide remplissent 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) ou 3/3 (482×520×30 mm) de la surface utile des tiroirs.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 962657 réf. 0: 1 pièce
Poignée transversale GARANT 3/8 pouce 635729 réf. 200: 1 pièce
Cardan GARANT 3/8 pouce 636229 réf. 3/8: 1 pièce
Douilles tournevis 6 pans GARANT 3/8 pouce 637629
Réf. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 pc. de chaque
Cliquet réversible GARANT 3/8 pouce 635025 réf. 3/8: 1 pièce
Rallonges Wobbel-Fix 3/8 pouce 635635 réf. 75; 250: 1 pc. de chaque
Surface Drive 6 pans GARANT 3/8 pouce 637125
Réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 pc. de chaque

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier