Bac de transport empilable galvanisé 4

Réf.: 963386 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 4
Référence fabricant Série 14/6
Volume 3,2 l
Hauteur 130 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 212 mm
Dim. nom. largeur 140 mm
Dim. nom. profondeur 200 mm
Charge admissible 8 kg
Charge de gerbage 120 kg
Matière Tôle d'acier
Couleur galvanisé à chaud
Rebord de gerbage enroulé 4 côtés oui
Type de produit Bac de transport empilable

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963386 4
Réf. fabricant 8140

Description

Exécution:

En tôle d’acier pour charges lourdes.
Grande capacité de gerbage.
Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.
Galvanisé à chaud. DIN EN ISO 1461.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier