{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matière | Tôle d'acier | |
Hauteur | 100 mm | |
Profondeur | 440 mm | |
Contenu du kit | 5 | |
Type de produit | Séparateurs |
Référence article | 957007 100 |