UNI Z-Tower fixe forme en U SM

Réf.: 955454 SM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 37

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Réglage en hauteur au pas 37
Série Z-Tower
Hauteur 945 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 750 mm
Largeur utile 540 mm
Profondeur utile 510 mm
Epaisseur plan de travail 25 mm
Hauteur utile du compartiment Tower 850 mm
Poids 69 kg
Type de produit Tour à panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955454 SM
EAN / GTIN 4062406785512

Description

Exécution:

UNI Z Tower demi-hauteur avec plateau en bambou de 25 mm d’épaisseur. Tous les côtés intérieurs et extérieurs sont pourvus de panneaux perforés □ 9x9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Face arrière avec réglette à brosse pour l’acheminement des câbles et passe-câble supplémentaire. Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d’informations. Utilisation polyvalente et universelle pour différents équipements et applications. Montage de tiroirs uniquement possible dans la réf. M.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Accessoires, tels que panneaux d’identification, modules, pictogrammes, tablettes, tiroirs, portes et poignées, voir 955474955499.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires