Porte pour Z-Tower M

Réf.: 955492 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle d'ouverture de porte 250 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 794 mm
Largeur 534 mm
Type de produit Portes battantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955492 M
EAN / GTIN 4062406785567

Description

Exécution:

Portes pour UNI Z-Tower en tôle d’acier, renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Adapté(s) pour:

UNI Z-Tower 955454 et 955455, chacun dans la réf. SM et M.

Livraison:

Porte à charnière à droite avec traverses et charnière.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.